Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud178 mm
- Agujero Diámetro70 mm
- Longitud a través del orificio92.1 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial10600 kgf
- Capacidad de carga estática radial6930 kgf
- Cojinete de repuestoUG314
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUGF300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250333943