Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud120.50 mm
- Agujero Diámetro45 mm
- Longitud a través del orificio56.3 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoUG209
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUGGFDR200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250150441