Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro40 mm
- Diámetro del cubo100 mm
- Longitud a través del orificio49.2 mm
- Separación de la unidad51.2 mm
- Espaciado vertical del perno41.3 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoUC208C4HR5
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFB200C4HR5
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250190263