Motion
UEFBL205-14W

AMI BEARINGS INC
UEFBL205-14W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica de PBT, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768037
No. Fabricante UEFBL205-14W
Precio239.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFBL205-14W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica de PBT, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768037
No. Fabricante UEFBL205-14W
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
Precio239.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-25/64 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-43/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE205-14
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFBL200W
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250169757

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFBL205-14W 7/8 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"