Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Diámetro del cubo4.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.937 pulg.
- Separación de la unidad2-3/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-11/16 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Tipo de carcasaSoporte de brida de tres pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Cojinete de repuestoUC209-27
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFB200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250321513
Descripción general
- SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
- Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm