Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Diámetro del cubo4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/64 pulg.
- Separación de la unidad2.182 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-5/8 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7940 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Cojinete de repuestoUE210-31
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFB200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250290963