Motion
MBFPL5-16BSW

AMI BEARINGS INC
MBFPL5-16BSW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica de PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03768048
No. Fabricante MBFPL5-16BSW
Precio313.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MBFPL5-16BSW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica de PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03768048
No. Fabricante MBFPL5-16BSW
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
Precio313.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Junta trasera
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    0808250315956
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1420 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MB5-16
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MBFPL200BSW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250315956

Descripción general

Descripción del fabricante
MBFPL5-16BSW 1 4-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"