Motion
UCFCS214-43

AMI BEARINGS INC
UCFCS214-43

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768063
No. Fabricante UCFCS214-43
Precio412.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFCS214-43

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768063
No. Fabricante UCFCS214-43
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
Precio412.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.937 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6250 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.500 pulg.
  • Separación de la unidad
    2.181 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC214-43
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFCS200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250285426

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCS214-43 2-11/16 CARRO DE FLG PILOTO
  • SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
  • Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo