Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.563 pulg.
- Longitud total Diámetro7.6250 pulg.
- Diámetro del piloto5.500 pulg.
- Separación de la unidad1.996 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial12900 lbf
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Cojinete de repuestoUC213-40
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCS200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250322992
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFCS213-40NP 2-1/2 CARRO DE FLG PILOTO
- SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
- Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad