Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Longitud total Diámetro7.1250 pulg.
- Diámetro del piloto5 pulg.
- Separación de la unidad1.779 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8120 lbf
- Cojinete de repuestoUE212-39
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFCS200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250291380