Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.6094 pulg.
- Bore Diameter1-1/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Overall Length Diameter5.8281 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoCerrado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-17
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieCUCFL200CE
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250141968
Descripción general
Descripción del fabricante
CUCFL206-17CE 1-1/16 2-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad