Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud130 mm
- Agujero Diámetro35 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro164 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre1 cubierta cerrada y junta trasera
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoCubierta cerrada y junta trasera
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos de ancho estrecho con cubierta y junta trasera
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoMB7
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMBNFL200CEW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250248063
Descripción general
- La plaquita de acero inoxidable 440C es un bloqueo de tornillo de ajuste con anillo interior estrecho
- La carcasa está hecha de termoplástico PBT con una cubierta cerrada termoplástica y un sello trasero accionado por resorte