Motion
RFDBN/HC950DAO3B1.1/16

HYDAC CORP
RFDBN/HC950DAO3B1.1/16

Filtro dúplex de línea de retorno hidráulico 02066278 - Serie RFD, tamaño 950 , 3 micras, flujo máx. de 251 gpm, Betamicron® (bajo colapso), máx. 360 psi, Visual Pop-UP - (restablecimiento automático), presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03768233
No. Fabricante RFDBN/HC950DAO3B1.1/16
Precio13,073.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RFDBN/HC950DAO3B1.1/16

Filtro dúplex de línea de retorno hidráulico 02066278 - Serie RFD, tamaño 950 , 3 micras, flujo máx. de 251 gpm, Betamicron® (bajo colapso), máx. 360 psi, Visual Pop-UP - (restablecimiento automático), presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03768233
No. Fabricante RFDBN/HC950DAO3B1.1/16
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
Precio13,073.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    460 mm
  • Longitud total
    477.5 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 4 DN 102 Código 61 Brida
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    SAE DN 89 Código 61 Brida
  • Tamaño
    950
  • Peso
    231.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para líneas de retorno en sistemas de funcionamiento continuo; montaje en tanque o en línea debido a una pieza fundida.
  • Material del recipiente
    Hierro dúctil
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Presión de estallido
    1440 psi
  • Válvula de cambio
    Válvula de bola
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    360 psi a 700,000 ciclos
  • Material del filtro
    Hierro dúctil
  • Clasificación del filtro
    3 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - Dúplex
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Tipo de indicador
    Ventana emergente visual - (restablecimiento automático)
  • Material de la tapa
    Hierro dúctil
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    251 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Configuración de montaje
    En el depósito/en línea
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFD
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFD ON 950VAO3B1.1
  • Los filtros RFD 110 - 330 están fabricados en aluminio.
  • La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF).
  • Los filtros RFD 660 - 1300 están fabricados con hierro dúctil.
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga.
  • Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen NPT (solo entrada RFD 110-240 ), reborde de junta tórica de rosca recta SAE y brida de 4 pernos SAE para facilitar la instalación sin adaptadores costosos.
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua.
  • La tapa atornillada requiere un espacio mínimo para su extracción.
  • La cesta de contaminación reutilizable evita la pérdida de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento.
  • Todos los filtros dúplex RFD tienen una válvula selectora de tipo bola para proporcionar filtración continua sin apagar el sistema para cambiar los elementos obstruidos.
  • Las piezas fundidas de la carcasa de una sola pieza proporcionan resistencia y rigidez para montaje en línea o en tanque
  • Pernos de conexión de brida incluidos solo para conexión de entrada. Los pernos son adecuados para usar con mitades de brida divididas, según ISO6162-1 / SAE J518-1.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno