Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.295 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre1 cubierta abierta y junta trasera
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbra la cubierta y el sello trasero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos de ancho estrecho con cubierta y junta trasera
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoB7-20
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBFPL200CW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250142712
Descripción general
- SERIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
- Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de acero inoxidable o zinc con cualquier combinación de cubiertas cerradas, cubiertas abiertas y sellos posteriores
- Aplicaciones típicas: Procesamiento de bebidas y mariscos y aves de corral Procesamiento de carne fresca Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos
- Disponibilidad de tamaño de orificio: 1/2” a 1-1/2” y 20mm a 50mm