Motion
UEFT210-31TC

AMI BEARINGS INC
UEFT210-31TC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección Teflon, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768344
No. Fabricante UEFT210-31TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFT210-31TC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección Teflon, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768344
No. Fabricante UEFT210-31TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4375 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección Teflon
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE210-31
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFT200TC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250213658

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFT210-31TC 1-15/16 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno