Motion
UGFJT208-24FS

AMI BEARINGS INC
UGFJT208-24FS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sin contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768370
No. Fabricante UGFJT208-24FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UGFJT208-24FS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sin contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768370
No. Fabricante UGFJT208-24FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6563 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.7500 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20°F - 250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG208-24FS
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGFJT200FS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250336616

Descripción general

Descripción del fabricante
UGFJT208-24FS 1-1/2 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno