Motion
SUE212-39FS

AMI BEARINGS INC
SUE212-39FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03768402
No. Fabricante SUE212-39FS
Precio314.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
SUE212-39FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03768402
No. Fabricante SUE212-39FS
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
Precio314.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.6220 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.0470 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8120 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FS
  • UPC_NO
    0808250204434

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE212-39FS 2-7/16 ACCU-LOC BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo