Motion
HRL 5 A 33.7 PA UNC 02066564

HYDAC CORP
HRL 5 A 33.7 PA UNC 02066564

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa de soldadura, 1.33 in Bore, Mitades de poliamida, 1 in tubo
Artículo MI #03768413
No. Fabricante HRL 5 A 33.7 PA UNC 02066564
Precio11.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 5 A 33.7 PA UNC 02066564

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa de soldadura, 1.33 in Bore, Mitades de poliamida, 1 in tubo
Artículo MI #03768413
No. Fabricante HRL 5 A 33.7 PA UNC 02066564
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
Precio11.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.33 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02066564
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 5 A 33.7 PA UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"