Motion
MFBN180YUE3E1.X/3B3

HYDAC CORP
MFBN180YUE3E1.X/3B3

Filtro hidráulico de centrifugado 02066574 - Serie MF, Tamaño 0180 , Elemento de centrifugado (único), 3 micras Micron, Medios Betamicron® , Flujo máx. 60 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #03768423
No. Fabricante MFBN180YUE3E1.X/3B3
Precio422.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFBN180YUE3E1.X/3B3

Filtro hidráulico de centrifugado 02066574 - Serie MF, Tamaño 0180 , Elemento de centrifugado (único), 3 micras Micron, Medios Betamicron® , Flujo máx. 60 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #03768423
No. Fabricante MFBN180YUE3E1.X/3B3
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
Precio422.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0180
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Omisión
    44 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Manómetro visual
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Betamicron®
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    60 psi
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MFBN180AUE3E1.0/3B3
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good