Motion
KHR205NR
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03768428
No. Fabricante KHR205NR
Precio60.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03768428
No. Fabricante KHR205NR
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
Precio60.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Anillo interior Ancho  
    31 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Retén de acero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    0808250335268
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHR200NR
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250335268

Descripción general

Descripción del fabricante
KHR205NR 25MM COLLAR EXCÉNTRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good