Motion
KHR208NR
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 43.7 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03768430
No. Fabricante KHR208NR
Precio99.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 43.7 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03768430
No. Fabricante KHR208NR
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
Precio99.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Anillo interior Ancho  
    43.7 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    43.7 mm
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Retén de acero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    0808250335282
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHR200NR
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250335282

Descripción general

Descripción del fabricante
KHR208NR 40MM COLLAR EXCÉNTRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"