Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3-1/4 in
- Inner Ring Width3.7800 in
- Outer Ring Width1.8110 in
- Outside Diameter7.0866 in
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial29700 lbf
- Capacidad de carga estática radial21700 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC300
- UPC_NO0808250273751
Descripción general
Descripción del fabricante
UC317-52 3-1/4 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad