Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- En general Ancho6.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF1-1/2
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial12900 lbf
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Cojinete de repuestoUC213-40
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200
- UPC_NO0808250252831