Motion
UG311-35
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/16 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03768489
No. Fabricante UG311-35
Price$381.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/16 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03768489
No. Fabricante UG311-35
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
Su precio$381.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/16 in
  • Inner Ring Width  
    2.8750 in
  • Outer Ring Width  
    1.3390 in
  • Outside Diameter  
    4.7244 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UG300
  • UPC_NO
    0808250246038

Descripción general

Descripción del fabricante
UG311-35 2-3/16 CUELLO ECÉNTRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo