Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.3230 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.3390 pulg.
- Exterior Diámetro4.7244 pulg.
- Ancho general1.6930 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial16100 lbf
- Capacidad de carga estática radial10100 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+HE2000
- UPC_NO0808250212996