Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Anillo interior Ancho31 mm
- Anillo exterior Ancho15.9 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general31 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieSER200
- UPC_NO0808250103546