Especificaciones
Dimensions
- Bolt Circle Diameter6.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Bore Diameter2-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.563 pulg.
- Overall Length Diameter8.0781 pulg.
- Diámetro del piloto5-45/64 pulg.
- Separación de la unidad2-3/16 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial12900 lbf
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Cojinete de repuestoUC213-40
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFC200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250322183
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFC213-40 2-1/2 CARRO DE FLG PILOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad