Motion
UCF209-28NP

AMI BEARINGS INC
UCF209-28NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768605
No. Fabricante UCF209-28NP
Precio226.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCF209-28NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768605
No. Fabricante UCF209-28NP
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
Precio226.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.937 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-28
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCF200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250320493

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF209-28NP 1-3/4 4-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"