Motion
KHRRCSM203
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 17 mm, 65 mm OD, Ancho de carcasa de 25 mm, Caucho, Collar excéntrico, Servicio normal
Artículo MI #03768686
No. Fabricante KHRRCSM203
Price$40.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 17 mm, 65 mm OD, Ancho de carcasa de 25 mm, Caucho, Collar excéntrico, Servicio normal
Artículo MI #03768686
No. Fabricante KHRRCSM203
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
Su precio$40.26/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Housing Width  
    25 mm
  • Inner Ring Width  
    28.6 mm
  • Outside Diameter  
    65 mm
  • Diámetro del eje
    17 mm
  • Peso
    0.40 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    RCSM203
  • Material de la carcasa
    Goma
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    975 kgf
  • Cojinete de repuesto
    KHR203
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    KHRRCSM200
  • UPC_NO
    0808250315222

Descripción general

Descripción del fabricante
KHRRCSM203 17MM CARTUCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo