Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Carcasa Ancho25 mm
- Anillo interior Ancho31 mm
- Exterior Diámetro65 mm
- Diámetro del eje25 mm
- Peso0.40 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaRCSM205
- Material de la carcasaGoma
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoKHR205
- Tipo de selloContacto
- SerieKHRRCSM200
- UPC_NO0808250315253
Descripción general
Descripción del fabricante
KHRRCSM205 25MM CARTUCHO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad