Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Carcasa Ancho28 mm
- Anillo interior Ancho35.7 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- Diámetro del eje30 mm
- Peso0.60 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaRCSM206
- Material de la carcasaGoma
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Cojinete de repuestoKHR206
- Tipo de selloContacto
- SerieKHRRCSM200
- UPC_NO0808250315291