Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Longitud de la rosca19 mm
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial1110 kgf
- Capacidad de carga estática radial540 kgf
- Cojinete de repuestoMUC202
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCECH200TC
- UPC_NO0808250209460