Motion
HMF1-5K-B5-B5

BOSTON GEAR
HMF1-5K-B5-B5

Multiplicador helicoidal de tamaño 1, 5:1 relación, 56C-56C
Artículo MI #03768743
No. Fabricante HMF1-5K-B5-B5
Precio1,343.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HMF1-5K-B5-B5

Multiplicador helicoidal de tamaño 1, 5:1 relación, 56C-56C
Artículo MI #03768743
No. Fabricante HMF1-5K-B5-B5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,343.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    183 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    200.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.050 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    315 lb
  • Reducción
    Doble
  • UPC_NO
    884107120645

Descripción general

Descripción del fabricante
HMF1-5K-B5-B5 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"