Motion
HRGL 3 A 23 PP UNC 02066691

HYDAC CORP
HRGL 3 A 23 PP UNC 02066691

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 0.91 pulg. de calibre, Mitades de polipropileno, 23 mm tubo
Artículo MI #03768759
No. Fabricante HRGL 3 A 23 PP UNC 02066691
Precio5.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRGL 3 A 23 PP UNC 02066691

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 0.91 pulg. de calibre, Mitades de polipropileno, 23 mm tubo
Artículo MI #03768759
No. Fabricante HRGL 3 A 23 PP UNC 02066691
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
Precio5.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.91 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 23 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02066691
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRGL 3 A 23 PP UNC