Motion
DFZ60QCXXA1.X

HYDAC CORP
DFZ60QCXXA1.X

Carcasa del filtro hidráulico de alta presión 02066770 - Montaje en bloque del colector de alta presión, Serie DFZ, Tamaño 60 , 4568 psi máx., 10 gpm máx., Conexión de apilamiento modular, Patrón D05 - 5 puertos, Sin indicador - Puerto obstruido
Artículo MI #03768779
No. Fabricante DFZ60QCXXA1.X
Precio1,292.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
DFZ60QCXXA1.X

Carcasa del filtro hidráulico de alta presión 02066770 - Montaje en bloque del colector de alta presión, Serie DFZ, Tamaño 60 , 4568 psi máx., 10 gpm máx., Conexión de apilamiento modular, Patrón D05 - 5 puertos, Sin indicador - Puerto obstruido
Artículo MI #03768779
No. Fabricante DFZ60QCXXA1.X
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
Precio1,292.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    60
  • Longitud total
    257 mm
  • Tamaño del puerto
    Patrón D05 - puerto 5
  • Peso
    13.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Montaje sándwich de válvula de cartucho, recipiente en el lado derecho (estándar) o izquierdo (opcional).
  • Ubicación del recipiente
    Lado derecho
  • Presión de estallido
    18270 psi
  • Conexión
    Apilamiento modular
  • Material del elemento
    Sin elemento
  • Presión de fatiga
    4568 psi
  • Tipo de filtro
    Montaje en bloque del colector de alta presión
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Acero
  • Tipo de indicador
    Sin indicador - Puerto obstruido
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4568 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Serie
    DFZ
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    Sin derivación

Descripción general

Descripción del fabricante
DFZ60QCXXA1.0
  • Se puede instalar un indicador de obstrucción de tipo diferencial visual (ventana emergente), eléctrico, eléctrico/visual (lámpara)
  • El filtro DFZ se puede pedir con el recipiente en el lado izquierdo o derecho para cambiar fácilmente el elemento
  • El filtro DFZ está disponible en dos patrones de montaje para adaptarse a diferentes colectores hidráulicos * Incluye el quinto puerto para la conexión opcional del tanque
  • El filtro no contiene una válvula de derivación, solo disponible sin derivación, se requieren elementos de alto colapso
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good