Motion
MUCECH208TC

AMI BEARINGS INC
MUCECH208TC

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 40 mm D.I., 96 mm D.E., hierro fundido - Protección Teflon, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03768789
No. Fabricante MUCECH208TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCECH208TC

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 40 mm D.I., 96 mm D.E., hierro fundido - Protección Teflon, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03768789
No. Fabricante MUCECH208TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro exterior
    96 mm
  • Longitud de la rosca
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    PF3/4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección Teflon
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2540 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1460 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC208
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCECH200TC
  • UPC_NO
    0808250255030

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCECH208TC 40MM BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"