Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Diámetro exterior108 mm
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaPF1
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2870 kgf
- Capacidad de carga estática radial1670 kgf
- Cojinete de repuestoMUC209
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCECH200TC
- UPC_NO0808250259847