Motion
MUCECH210-32TC

AMI BEARINGS INC
MUCECH210-32TC

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 2.0000 pulg. de D.I., 4.5000 pulg. de D.E., hierro fundido - Protección Teflon, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03768792
No. Fabricante MUCECH210-32TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCECH210-32TC

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 2.0000 pulg. de D.I., 4.5000 pulg. de D.E., hierro fundido - Protección Teflon, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03768792
No. Fabricante MUCECH210-32TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección Teflon
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4180 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC210-32
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCECH200TC
  • UPC_NO
    0808250264988

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCECH210-32TC 2 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo