Motion
MUCNFL203W

AMI Bearings
MUCNFL203W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 17 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica de PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768800
No. Fabricante MUCNFL203W
Precio208.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCNFL203W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 17 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica de PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768800
No. Fabricante MUCNFL203W

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio208.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    90 mm
  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    112.7 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC203
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCNFL200W
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250194889

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCNFL203W 17MM FLG 2-BOLT
  • SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
  • Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo