Especificaciones
Dimensiones
- Altura total69 mm
- Longitud total115 mm
- Ancho general115 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono, cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo4-Way
- Material del mangoAcero (galvanizado)
- Estilo de mangoMango offset
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante02066863
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Presión máxima de funcionamiento7250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaViton®
- SerieKH4
- Material del sello de bola del husilloPOM
Descripción general
- Tallas 1/4” a 3/4”
- 2 posiciones, 90˚ estándar de conmutación
- Carcasa de acero al carbono
- Taladrado de bolas en L y T: KH3
- Taladrado de bolas L, T y X: KH4
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE
- Sellos de bola: poliacetal (estándar)
- Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
- Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
- Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación