Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Diámetro exterior65 mm
- Overall Width99 mm
- Tamaño de la rosca1/2 - 13 UNC
Details
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial1110 kgf
- Capacidad de carga estática radial540 kgf
- Cojinete de repuestoMUC204
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCHPL200W
- UPC_NO0808250218479
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCHPL204W 20MM BRG DE HANGER