Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Diámetro exterior74 mm
- En general Ancho99 mm
- Tamaño de la rosca1/2 - 13 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial1220 kgf
- Capacidad de carga estática radial640 kgf
- Cojinete de repuestoMUC205
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCHPL200W
- UPC_NO0808250222667