Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- En general Ancho125 mm
- Tamaño de la rosca5/8 - 11 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2250 kgf
- Capacidad de carga estática radial1260 kgf
- Cojinete de repuestoMUC207
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCHPL200W
- UPC_NO0808250247134