Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Longitud total99 mm
- Ranura Espaciado45 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCTPL203W
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250218899
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial1110 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCTPL200W
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250218899