Motion
MUCTPL206W

AMI Bearings
MUCTPL206W

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillos de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #03768881
No. Fabricante MUCTPL206W
Precio304.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCTPL206W

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillos de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #03768881
No. Fabricante MUCTPL206W

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$304.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Ranura Espaciado  
    62 mm
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCTPL206W
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250236510
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCTPL200W
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250236510

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTPL206W 30MM RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo