Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total114 mm
- Longitud total140 mm
- Ranura Espaciado79 mm
- Peso2.08 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMUCTPL208W
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250249800
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2540 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCTPL200W
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250249800