Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud71.50 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro90 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos de ancho estrecho
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoMB4
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMBLFL200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250316199
Descripción general
Descripción del fabricante
MBLFL4NP 20MM FLG 2-BOLT
- SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
- Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
- Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad