Motion
MBLFL7NP

AMI Bearings
MBLFL7NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03768904
No. Fabricante MBLFL7NP
Price$412.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MBLFL7NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03768904
No. Fabricante MBLFL7NP
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
Price$412.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    100 mm
  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    122 mm

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MB7
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MBLFL200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250316243

Descripción general

Descripción del fabricante
MBLFL7NP 35MM FLG 2-BOLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo