Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Altura total4.0156 pulg.
- Longitud total5.0781 pulg.
- Ranura Espaciado2.5156 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT207-20NP
- Número de Upc del fabricante0808250330706
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250330706