Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter15/16 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.1875 pulg.
- Slot Spacing2.0000 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCST205-15C4HR5
- Número de Upc del fabricante0808250127788
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCST200C4HR5
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250127788
Descripción general
Descripción del fabricante
UCST205-15C4HR5 15/16 TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad